エスコ
3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ
先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
仕様
●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ:
アズワン品番
68-1830-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05054336
EA617DM-555
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください