福井クラフト 福井クラフトの 厨房用品 福井クラフトの キッチン・調理用品 福井クラフトの バット・番重・コンテナ 木 角丸盆 木 角丸盆 注文コード 05193995 注文コード 05194011 注文コード 05194011 仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):299mm●サイズ(H):9mm●材質:木製品 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 16913900 16913930 アズワン品番 選択解除 68-4605-2768-4605-28 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05193995 16913900 68-4605-27 ¥16,000 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 8日以内出荷返品不可 05194011 16913930 68-4605-28 ¥17,100 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バット・トレー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エコクリーン UK18-8野菜水切りバット 8枚取 cotta 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エコクリーン UK18-8野菜水切りバット 10枚取 cotta 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 頑丈なバット用網 2枚取用 cotta 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 18-8角バット4枚取 cotta 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 18-8深型組バット14号 cotta 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 18-0 ステンシート トレー 大 cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ アルミ手付番重大 140 cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ボンボニエールゴールド 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ボンボニエールハープエンゼル 高桑金属 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 18-0 ステンシート トレー 小 cotta 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 18-8深型組バット14号(手付) cotta 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ボンボニエールローズ 高桑金属 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ エコクリーン UK18-8野菜水切りバット 6枚取 cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 18-8角バット蓋3枚取用 cotta 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ アルミ手付番重特大 150 cotta 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ボンボニエールぶどうシルバー 高桑金属 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ボンボニエールスモールベア 高桑金属 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 18-8深型組バット13号 cotta 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ボンボニエールクリスタルローズ 高桑金属 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 18-8角バット蓋2枚取用 cotta 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品バット・番重・コンテナバット・トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります 番重・コンテナ本体 保温・保冷ボックス バット・トレー 番重フタ バット蓋 ばんじゅう用網 出前箱・岡持ち バット網 ばんじゅう袋 検食用容器 餅箱・木箱・木製飯台 シェアする マイページ 最近見た商品