木 内矢羽根型盆

木 内矢羽根型盆 福井クラフト 木 内矢羽根型盆 福井クラフト

仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):299mm●サイズ(H):9mm●材質:木製品 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16913910 05193977
16913910 05193977
05193977 16913910 68-4605-24
15,200
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
16913880 05193986
16913880 05193986
05193986 16913880 68-4605-25
15,700
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする