福井クラフト
ステンレス中空箸
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05261448
92986560
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください