福井クラフト
中空箸
仕様
●サイズ(W):239mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ステンレス・ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05261457
92987520
68-4713-82
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05261466
90033409
68-4713-83
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください