曜日別特売

メッシュブラシ L 40001-ECシリーズ

メッシュブラシ L 40001-ECシリーズ - Carlisle(カーライル)

ボトルや容器の内部はもちろん、ザルやメッシュシリンダーなど細かい網目の洗浄にも適しています。人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ80×全長400mm●色:グリーン●線径:Φ0.4mm●毛丈:26mm●耐熱:130℃●材質:ソフトポリエステル毛●コード番号:AA1930アズワン品番68-4536-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0514862640001-EC09
4,200
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする