日進医療器(車イス)
車椅子 NEO-1α
高品質&リーズナブルなアルミ製スタンダード車いすです。
仕様
●幅×奥行×高さ:630×990×910mm●材質:本体/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:主輪/Φ22インチ、キャスタ/Φ6インチ●折りたたみ時サイズ:320×990×660mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番
7-8591-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05284119
NEO-1β
¥
55,600
¥
49,980
非課税商品
¥
49,980
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください