ミキ
車いす 自走式アルミ製セミモジュール型 BALシリーズ
病院や施設での使用に最適な、ハイポリマータイヤ仕様です。
仕様
●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●サイズ:545×965×935mm●折りたたみ時サイズ:265×895×720mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●介助式
アズワン品番
7-5229-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05283857
BAL-R4
¥
80,000
¥
69,980
非課税商品
¥
69,980
(税込)
42日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください