Bluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ

Bluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ - Lazos

Bluetooth 5.3+EDR搭載で安定した通信・高音質・低遅延を実現、軽いタッチで操作可能・ストレスフリーなタッチセンサー搭載、ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続

仕様●本体サイズ:ケース/77×33×27mm、イヤホン/33×18×18mm●本体重量:約35.6g●本体素材:ケース/ABS、イヤホン/シリコン●通信方式:Bluetooth Ver. 5.3 +EDR●周波数帯域:20Hz~20kHz●通信距離:約10~15m ※使用環境により異なります●バッテリー容量:ケース/360mAh、イヤホン/28mAh●充電期間:ケース/約2.5時間、イヤホン/約1時間●連続使用時間:音楽再生・通話/約4時間●待機時間:約28時間(満充電の場合)●インピーダンス:32●ペアリング接続名称:L-TWS-B●対応:OS/デバイス内容量1ケース(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05092721L-TWS-W68-2008-65
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05092730L-TWS-B68-2008-64
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする