HDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ

HDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ - エスコHDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ - エスコHDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ - エスコHDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ - エスコHDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ - エスコHDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ - エスコ

テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。

仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digitalアズワン品番68-1866-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060986EA940P-127
オープン
5,060
5,566(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする