医療廃棄物容器ホルダー

医療廃棄物容器ホルダー CONDOR(山崎産業) 医療廃棄物容器ホルダー CONDOR(山崎産業) 医療廃棄物容器ホルダー CONDOR(山崎産業) 医療廃棄物容器ホルダー CONDOR(山崎産業)

医療廃棄物用ダンボールに対応したホルダーで、容器に合わせてサイズを調節し取り付けます。フタは静かに開閉する設計です。

仕様●アームサイズ:幅125×奥行270×高さ75mm●本体サイズ:幅305~530×奥行475~575×高さ445~725mm●重量:6.3kg(本体/6.1kg、アーム/0.2kg)●材質:本体/アルミダイカスト・スチール、アーム/アルミ合金、他(つや消しシルバー)●※医療廃棄物用樹脂製容器は付属していません。 アズワン品番67-8023-68 内容量1個
注意
●※医療廃棄物用樹脂製容器は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05288075 SK-F OP-5
53,500
46,980
51,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする