EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ

EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ - 嬉美美研

「美肌作り」は、あなた次第!洗顔、リフトケアが1台で可能。ブラシ型ヘッド採用美顔器「ソワン クレール」。イオンと音波振動で毛穴すっきり!泡立てた洗顔料に微弱な電気の力も加え、洗顔をサポート。手のひらサイズで使いやすく、しかも防水ですのでお風呂でも使用可能。清潔さを保って使用できます。

仕様●本体サイズ:約W67×H67×D58mm●重さ:約170g●本体材質:ABS樹脂、導電性シリコーン(ブラシ部)●電源方式:充電式(コード長さ約1m(Type-Aコネクタ式専用充電コード))、搭載電池Li-ionバッテリー(3.7V/600mAh)●※USB充電器は同梱されておりません。充電の際は、市販の5V1Aタイプのものをご使用ください。内容量1台
注意
●※USB充電器は同梱されておりません。充電の際は、市販の5V1Aタイプのものをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05147847BY21-BE0201 RD68-4533-38
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05147856BY21-BE0201 WT68-4533-39
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする