CO2削減コンテナ
再生PP100%使用の環境配慮型プラスチックコンテナーです。現在使用中のコンテナから置き換えることで、最大69%のCO2を削減可能 ※メーカー比、Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当。CO2の削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.1を使用しています。
内容量1個
再生PP100%使用の環境配慮型プラスチックコンテナーです。現在使用中のコンテナから置き換えることで、最大69%のCO2を削減可能 ※メーカー比、Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当。CO2の削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.1を使用しています。