ドーリー EA520ABシリーズ

ドーリー EA520ABシリーズ エスコ ドーリー EA520ABシリーズ エスコ ドーリー EA520ABシリーズ エスコ ドーリー EA520ABシリーズ エスコ ドーリー EA520ABシリーズ エスコ ドーリー EA520ABシリーズ エスコ

段積み、連結が可能です。連結棒で長短辺の連結が可能。

仕様●メーカー:三甲(サンコー)●型番:802433-01●商品名:サンキャリー5337-4●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:536×371mm●床高さ:157mm●サイズ:外寸/593×433×285(H)mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:3.54kg●荷台材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●材質:PP●適合コンテナ:EA506AA-1、-3、-3A、-6、-6A、-8D、-8E、-11、-13、-13A、-14、-14D、-14E、-45、-121、-141~-143、-161~-163、-201、-203、-206、-208、-210、-501、-506~-508、-515~-517 アズワン品番68-1819-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05051737 EA520AB-26
オープン
10,700
11,770 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする