エスコ
630mm サインスタンド EA983DE-6シリーズ
無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。手を挟まない安全設計の持手、丈夫な作りで長持ちします。
仕様
●表示内容:無地●サイズ(mm):280×350×630(H)●重量:1000g(1枚)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-1879-96
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05062955
EA983DE-6
オープン
¥
33,000
¥36,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください