パルワンラビットフード 1.2kg

パルワンラビットフード 1.2kg - 日本ペットフードパルワンラビットフード 1.2kg - 日本ペットフードパルワンラビットフード 1.2kg - 日本ペットフードパルワンラビットフード 1.2kg - 日本ペットフード

グルメ志向なウサギのことを考えて作ったこだわりのフードです。ウサギのお腹の健康維持に配慮して、乳酸菌&オリゴ糖配合。さらに食物繊維配合で気になる毛球にも配慮しました。健康に欠かせないビタミンやミネラルをバランスよく配合し、健康を維持します。牧草を使用していないペレットのため、牧草が苦手なウサギにも、主食として与えることができます。

仕様●原材料:小麦ふすま、大豆皮、雑穀糠、トウモロコシ、脱脂大豆、小麦粉、ビートパルプ(食物繊維源)、コーンジャムミール、酵母菌培養物、ハチミツ、パイナップルパウダー、マンゴーパウダー、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)、香料、枯草菌、乳酸菌●保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質2.5%%以上、粗繊維16.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.4%以上●エネルギー:260kcal/100g●内容量:1袋(1.2kg)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-45内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04997320-
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする