防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白
800万画素の高解像度4Kモデル登場
3840×2160の高解像度で映像出力
2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
防水性能も高く室外で使用も可能
滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル
4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約650
マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)
保証期間1年
LED大型赤外線LED 4個 850nm
照射距離(m)赤外線LED:約30
画角水平:約38~118度
内容量1個
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
| 離島 | 1 | お送りできません |