防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR 4TB搭載
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)
フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種
HDD:4TB搭載
PC・スマホでも遠隔監視可能!
最大800万画素の入力に対応
ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー8入力/4出力
本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |