防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 16TB搭載

防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 16TB搭載 塚本無線 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 16TB搭載 塚本無線 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 16TB搭載 塚本無線 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 16TB搭載 塚本無線

IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)
HDD:16TB搭載
PC・スマホでも遠隔監視可能!
最大500万画素の入力に対応
PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
録画解像度は最大2560×1920で設定可能
HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)AC110~240 出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080 本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず) センサー16入力/4出力 本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1) 解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P 保証期間1年 容量(TB)HDD:16 音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04871986 WTW-NV4132EP6R-16TB
オープン
449,800
494,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 1 3,100 / 税込 3,410
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする