防犯カメラ 12MP 4シリーズ専用 360°フィッシュアイカメラ
1200万画素の4Kを超える高解像度センサー
対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開
超広角1.6mmボードレンズ搭載
カメラにマイクを搭載
簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存
対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。
逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載
PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約456
対応録画機:WTW-NV4316E6 / WTW-NV432EP6 / WTW-NV464E6
マイクロホン有
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6
本体外形寸法(mm)Φ120×55
保証期間1年
LED850nm赤外線LED3個
照射距離(m)赤外線:約10
画角水平:約180度
内容量1個
注意
※・録画データーの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。※・複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
※回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |