旭エンジニアリング
WRS ワンショットリペア
1回分のリペアーキットです。
セット内容
ポンプVP10/ワンショット用ホース/ワンショットQC(小)/台座・シール・フィルム各1/ブレードホルダー(ブレード1枚付)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
関連資料:
(1.2MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるためのものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04871521
-
¥4,000
¥
3,988
¥4,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください