曜日別特売

PRE-W154

PRE-W154 - UNION(ユニオン)PRE-W154 - UNION(ユニオン)PRE-W154 - UNION(ユニオン)PRE-W154 - UNION(ユニオン)PRE-W154 - UNION(ユニオン)PRE-W154 - UNION(ユニオン)
寸法74×49ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)内容量1組
注意
※価格は室内側用+室外側用を1セットとしたものです
※表示錠・間仕切り錠を上吊引戸で使用する際のご注意:施工完了後、木建具のソリによる、錠前とストライクとの芯ズレが予想されます。ご使用される下部ガイド径(a寸法)に対する溝切欠き寸法を片側1mm以内のクリアランスとして製作をお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05343750PRE-W154-01-L亜鉛ダイキャスト クロム0.3
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05343759PRE-W154-01-R亜鉛ダイキャスト クロム0.3
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05343768PRE-W154-02-L亜鉛ダイキャスト マットブラックペイント0.34
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05343777PRE-W154-02-R亜鉛ダイキャスト マットブラックペイント0.34
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする