曜日別特売

ジャンプスターター(迷彩)

ジャンプスターター(迷彩) - カイセ

ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。
7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)
※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。
高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)
本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)
防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)
キャリングケースが付属。
AC充電器、シガー充電器が付属。

仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書迷彩質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345877KG-106C
46,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする