バッテリーテスター

バッテリーテスター - カイセ

最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。
充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。
ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。
わかりやすい日本語表示。
産業用バッテリーの測定が可能。

仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345859SK-8536
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする