東芝ライテック
街路灯リニューアル用LED電球
全長(mm)
175
質量(g)
350
口金
E26
定格消費電力(W)
28
定格入力電流(A)
0.488
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格寿命(時間)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165227
LDTS28L-G/2
40000(光束維持率70%)
電球色
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08788845
LDTS28L-G/2
40000(光束維持率70%)
電球色
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05346367
LDTS28N-G/2
40000時間(光束維持率70%)
昼白色
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください