AQA AQA DRY ラフデイパック

AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード AQA AQA DRY ラフデイパック ラフアンドロード

デイバッグの新基準 「防水なのにラクラク開閉」
大きく開く開口部を深く折り返すことで、雨の侵入を防ぐ簡易防水仕様とし、防水バックにありがちな開閉の手間を大幅に解消させ、普段使いを飛躍的に向上させる仕様としました。 フロントパネルの25cm大型ロゴは高輝度反射プリントで視認性に優れ、背後からの認知を高め安全性を確保。本体とは別に用意したフロント3Dポケットは、非防水ながら立体仕様に加え33×28cmとたっぷり収納が可能なサイズで荷物の仕分けにも便利。 荷物をフルに収納したときは、ウエストベルト、チェストベルト装備で体にフィットできるので、肩に重量を感じさせない快適な背負い心地を実感できます。
※注意 簡易防水仕様の為横殴りの雨や台風などの荒天時の防水はお約束できかねます。またフロントポケットは非

用途
品番: RR9306
品名: AQA DRY ラフデイパック
COLOR: ブラック、レッド、Y.ブルー
SIZE: W30×D15×H50cm(最大)
容量: 20L(ポケット容量込)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×15×50(最大) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05346751 RR9306BK ブラック
5,980
5,898
6,488 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05346760 RR9306RD レッド
5,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする