曜日別特売

SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ

SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロードSCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロードSCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロードSCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロードSCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロードSCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロードSCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロードSCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ - ラフアンドロード

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に
片持ちサドルバッグ誕生
既存のRR9110 イージーシングルサドルバッグのメイン素材を、ナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで、高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。 ベーシックでシンプルなシングル(片側のみ)サドルバッグです。付属の取り付けベルトはショートとロングの二種類で、車種を選ばない取付汎用性で取り付け自体も名前の通りイージーです。

用途
品番: RR9580
品名: SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ
COLOR: SCHWARZ
SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)
容量: 14~16リットル
OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム
シュバルツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346821RR9580SWZ
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする