AQA AQA DRY ソロサイドバッグ

AQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロードAQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロードAQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロードAQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロードAQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロードAQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロードAQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロードAQA AQA DRY ソロサイドバッグ - ラフアンドロード

防水仕様のシングルタイプでいつでも安心
シングルタイプでデイリーからツーリングまでカバーする頼れるサイドバッグ。サイドバッグは積載に優れたポジションでありながら地面から近いため、雨天時にはタイヤの跳ね上げる水しぶきや悪路であれば泥水を浴びる過酷な場所。しかしAQA DRY ソロサイドバッグであれば、強靭で対転倒性にも優れたターポリン生地が水はおろか、ホコリ・泥水からもしっかりと荷物を守り、目的地までしっかりと大切な荷物を運びます。表面の汚れ、水垢も水拭きするだけでとれるメンテナンス性も魅力です。また、車体側にはプロテクションプレートを装備し荷物と車体の干渉を和らげる配慮もしたツアラーのための新基準サイドバッグです。

用途
品番: RR9307
品名: AQA DRY ソロサイドバッグ
COLOR: ブラック
容量: 18L
SIZE: W39×D13×H36cm(最大)
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×13×36(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346769RR9307BK
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする