AQA DRY シングルサドルバッグ

AQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY シングルサドルバッグ - ラフアンドロード

シンプルで堅牢なつくりの雨の日も安心な
インナー防水シングルサイドバッグ
シンプルで堅牢なつくりでバッグ内側にシームレス(ウェルダー加工済)な防水ライナーを装備。水分の侵入を許さないつくりで雨でも安心。サイドバッグとしてはメーカー初のライナー防水仕様です。
※アウターポケットは非防水です。

用途
品番: RR9112
品名: AQA DRY シングルサドルバッグ
COLOR: ブラック、オリーブ
容量: 14~16リットル
SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346717RR9112BKブラック
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346726RR9112OVオリーブ
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする