AQA DRY サイドバッグ

AQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ - ラフアンドロード

全天候型防水サイドバッグ
サイドバックの弱点は防水性です。表面しかカバーできないレインカバーではバッグ内側にかかるタイヤが跳ね上げた水飛沫を、防ぎきれないためです。このAQADRYサイドバッグなら完全防水のメイン気室には水の浸入を心配する必要が無く、刻々と変わる不安定な天候下でも荷物の心配をせずライディングに集中していただけます。雨の心配から解放されるツーリングを是非ご体験ください。

用途
品番: RR5613
品名: AQA DRY サイドバッグ
COLOR: G-BLACK
容量: 40L(20L×2)
SIZE: W42cm×D15cm×H32cm
G-BLACK寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346665RR5613G-BK
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする