曜日別特売

R&R AQA DRY カーゴ

R&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロードR&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロードR&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロードR&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロードR&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロードR&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロードR&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロードR&R AQA DRY カーゴ - ラフアンドロード

AQADRYシリーズのベストセラー
適度な容量でデイリーから泊りがけのツーリングまで幅広い用途に対応。簡単取り付けパーツ標準装備なので買ったそのときから積載が可能なのも魅力。大切な荷物を雨から守る完全防水設計、抜群の耐久性を誇ります。フラットボトムなので荷崩れしづらく、積載安定性に優れます。また、最大50リットルまでタップリと余裕の収納力で急な荷物の増量にも安心して使用できます。
※気密性が高いため精密機器等の収納はお止めください。
AQADRYシリーズのベストセラー
適度な容量でデイリーから泊りがけのツーリングまで幅広い用途に対応。簡単取り付けパーツ標準装備なので買ったそのときから積載が可能なのも魅力。大切な荷物を雨から守る完全防水設計、抜群の耐久性を誇ります。フラットボトムなので荷崩れしづらく、積載安定性に優れます。また、最大50リットルまでタップリと余裕の収納力で急な荷物の増量にも安心して使用できます。
※気密性が高いため精密機器等の収納はお止めください。

用途
品番: RR5612
品名: AQA DRY カーゴ
COLOR: ブラック
容量: 50L(最大)
SIZE: W40×D30×H60cm(最大)
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×60(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05354889RR5612BK
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする