R&R コンバーチブルエコバッグ

R&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロードR&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロードR&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロードR&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロードR&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロードR&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロードR&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロードR&R コンバーチブルエコバッグ - ラフアンドロード

新発想!バイク専用のポップアップ式エコシートバッグ
普段は邪魔にならないスリムな大きさですが、いざというとき容量アップして使える頼りになるエコバッグです。タンクバッグにもシートバッグにもなる携帯用バッグ。取り付けは付属のベルトを車体にセッティングしバックルで簡単に脱着できます。オプションのマグネットのご利用で更につかいやすくすることも可能です。
※車両によってはつかない場合があります。

用途
品番: RR9016
品名: コンバーチブルエコバッグ
COLOR: BLACK、BLACK×RED、CARBON
SIZE: W24×D27×H3~12cm(最大)
容量: 1.5~7L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×27×3~12(最大)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05354916RR9016BKブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05354925RR9016CBカーボン
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする