光電式スポット型感知器 3種・2波長式(試験機能・FAS2対応)

光電式スポット型感知器 3種・2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN) 光電式スポット型感知器 3種・2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

外部制御用P端子付、感度補正機能付

カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2020~4号 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 内容量1個
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05355519 PK3B-DP-007A
34,100
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする