光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型
外部制御用P端子付、感度補正機能付
適合取付:2KJ-12
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
開口寸法(mm)Φ62
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
内容量1個
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。