2025 William Morris DIARY いちご泥棒 レザータッチ
高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なレザータッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。
判型B6
ページ数128
ジャンル手帳
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05355930 | 61291 | 63923085 | 61314 |
|
2026 William Morris DIARY いちご泥棒 パウダーピンク | 永岡書店 | 1冊 | ¥1,900 税込¥2,090 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |