2025年1月始まり A5方眼バーチカル[クラシカルブラック]【N111】
2025年1月始まりのBizGRID「A5方眼バーチカル・クラシカルブラック」の登場!全ページ方眼で180度開く、シンプルな手帳です。月間ブロックは2024年11月~2026年4月、週間バーチカルは2024年11月~2026年1月、ガントチャートは2024年11月~2026年4月、ノート全54ページ、2色印刷。
判型A5
ページ数256
ジャンル手帳
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品

