2025 ユミリー開運風水ダイアリー
ユミリー風水でおなじみの直居由美里氏の風水情報満載のダイアリー。書きやすさを考えた見開き月間スケジュール+週間スケジュールで構成され、九星ごとに毎日の運気や吉方位がわかります。全国神社マップ、透明方位盤シートつき。
判型B6
ページ数224
ジャンル手帳
著者名直居由美里
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


ユミリー風水でおなじみの直居由美里氏の風水情報満載のダイアリー。書きやすさを考えた見開き月間スケジュール+週間スケジュールで構成され、九星ごとに毎日の運気や吉方位がわかります。全国神社マップ、透明方位盤シートつき。