2025 Schedule & Money Book★AQUA-Gold

2025 Schedule & Money Book★AQUA-Gold 永岡書店
(1件のレビュー)

輝くアクアゴールドの表紙の手帳の2025年版。24年11月~26年1月まで使える。見開きで月間予定を記入、週ごとで日々の収支を記入する仕様。月曜始。家計簿初心者にも◎。六曜、二十四節気、雑節、月齢、一粒万倍日&天赦日掲載。切り取りメモ・しおりひも2本・シールつき。2色刷。

判型B6 ページ数160 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05355765 61280
オープン
850
935 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途:
家計中心
その他業種

必要とする事が盛り込まれているのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする