行動科学のビジネス手帳 2025 ブラック・見開き1週間バーチカル
アメリカのビジネス界や教育界などで大きな成果をあげている「行動科学マネジメント」のメソッドを盛り込んだ、目標達成をサポートするビジネス手帳。全ページ方眼レイアウトで書き込みやすく、時間管理が楽らくできる「見開き1週間バーチカル式」です。巻末に、目標達成力がアップする「目標達成シート」付き。
判型A5
ページ数224
ジャンル手帳
著者名石田淳
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


アメリカのビジネス界や教育界などで大きな成果をあげている「行動科学マネジメント」のメソッドを盛り込んだ、目標達成をサポートするビジネス手帳。全ページ方眼レイアウトで書き込みやすく、時間管理が楽らくできる「見開き1週間バーチカル式」です。巻末に、目標達成力がアップする「目標達成シート」付き。