2025 William Morris DIARY いちご泥棒 カンバスタッチ
高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なカンバスタッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。
判型B6
ページ数128
ジャンル手帳
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なカンバスタッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。