【S13】 ねこ日和 2025 Cat Calendar

【S13】 ねこ日和 2025 Cat Calendar 永岡書店
(1件のレビュー)

愛情たっぷり! 動物写真家・岩合光昭さん撮影による、ねこの壁掛けカレンダー。六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け(満月・上弦・下弦・新月の4種)、前月・翌月のマンスリー付き。(B4ヨコ/タテ257×ヨコ363ミリ)

判型B4ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名岩合光昭 初版年月2024/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05356097 64515
オープン
1,300
1,430 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途:
スケジュール管理
製造業

定番の猫カレンダーですが、今回はA5サイズから日程を書き込めるB4サイズに変更してみました、猫写真と言えば岩合先生ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする