【S6】 トミカ カレンダー 2025
みんな大好き! トミカの世界が12ヶ月の楽しいカレンダーになりました。壁掛けのビッグサイズでお子様でも書き込みやすいマス目の大きさ、さらに行事やイベントごとに楽しめるトミカシールもたっぷりついています。
判型A4ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名タカラトミー
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


みんな大好き! トミカの世界が12ヶ月の楽しいカレンダーになりました。壁掛けのビッグサイズでお子様でも書き込みやすいマス目の大きさ、さらに行事やイベントごとに楽しめるトミカシールもたっぷりついています。