【K25】 2025年 文字月表カレンダー[リングレス/B3タテ]
昔ながらの文字月表カレンダーです。5週固定タイプ。3色印刷。旧暦、十千、十二支、六曜、二十四節気、九星、選日、雑節、農事暦、日本の行事、健康メモ入り。(リングレス/B5タテ/3色/タテ538×380ミリ)
判型B3タテ
ページ数12
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
昔ながらの文字月表カレンダーです。5週固定タイプ。3色印刷。旧暦、十千、十二支、六曜、二十四節気、九星、選日、雑節、農事暦、日本の行事、健康メモ入り。(リングレス/B5タテ/3色/タテ538×380ミリ)