【H7】 頭がよくなる!日めくりカレンダー 四字熟語 2025
めくるたびに四字熟語が覚えられる日めくり(3日めくり)カレンダー。
国語のプロが選定した覚えておきたい四字熟語を、意味と用例付きで紹介。
月末にある振り返りテストと、毎ページあるおさらいミニテストで何度も繰り返し思い出せるので、自然に語彙力もアップ。
お部屋の壁やトイレなど、よく見る場所にかけておくことで、「ながら学習」がで
判型A4変型
ページ数320
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊