【S20】 Atsushi Taniguchi European Flower Calendar 2025

【S20】 Atsushi Taniguchi European Flower Calendar 2025 永岡書店

芦屋、南青山、パリに店舗を構える気鋭のフローリスト、谷口敦史が手がけるフラワーカレンダー。省スペースでの掲載も可能なスクエア型です。気品に満ち溢れ、パリのエスプリが効いた季節の花々の写真が、空間を華やかに彩ります。六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け、翌月のマンスリー付き。

判型A3変型スクエア ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名谷口敦史 初版年月2024/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05355957 64522
オープン
1,000
1,100 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする