【S16】 季節であそぶ!MAIZEN CALENDAR 2025
子どもたちから絶大な人気を集める、YouTubeから生まれたキャラクター「まいぜんシスターズ」のカレンダー。 まじめな「ぜんいち」とゆかいな「マイッキー」、さらになかまの「キャリーちゃん」「バナナくん」とともに季節のイベントを楽しみながら1年をおくることができます。日付にはふりがなつき。予定欄に貼って使えるスケジュールシールも満載です。
判型B4ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名まいぜんシスターズ
初版年月2024/09/10
内容量1冊