【H11】 2025年 日めくりカレンダー[台紙付き/B6]
シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。A4判の台紙に金箔で西暦が入っています。(3色/台紙A4:タテ303×ヨコ222ミリ、カレンダーB6:タテ185×ヨコ121ミリ)
判型B6
ページ数369
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。A4判の台紙に金箔で西暦が入っています。(3色/台紙A4:タテ303×ヨコ222ミリ、カレンダーB6:タテ185×ヨコ121ミリ)