【T21】 2025年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用/B6変型スクエア]
B6変型スクエアのカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。3色印刷(裏面は2色)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年のカレンダー付き。(B6ヨコ変型スクエア/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ128ミリ)
判型B6変型スクエア
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


B6変型スクエアのカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。3色印刷(裏面は2色)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年のカレンダー付き。(B6ヨコ変型スクエア/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ128ミリ)