【K21】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[クラフト/B3タテ]
4ヵ月がひと目でわかる、クラフトのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(クラフト/B3タテ/2色/タテ515×ヨコ363ミリ)
判型B3タテ
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


4ヵ月がひと目でわかる、クラフトのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(クラフト/B3タテ/2色/タテ515×ヨコ363ミリ)