【K6】 2025年 書き込み式シンプル月間&年間カレンダー[A3]
ひと目でわかる、月間&年間タイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。本年と翌年の年間カレンダー付き。(A3/3色/タテ426×ヨコ298ミリ)
判型A3
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


ひと目でわかる、月間&年間タイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。本年と翌年の年間カレンダー付き。(A3/3色/タテ426×ヨコ298ミリ)